text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave combinada 1 B AF 7 mm comprimento 112 mm forma B Aço CV


Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Mostrar todas
Proteção da superfície Cromado
Peso 28
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 111
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 7
Proteção da superfície Cromado
Peso 28
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 7
Largura da cabeça aberta (mm) 17.2
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 11.2
Altura da cabeça aberta (mm) 3.7
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 6
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 20
Código pautal
Model 1 B 7
Type Combination Spanner

Números do artigo

Referência G2100.070.001
EAN 4010886600054
UBB 240120109220
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6000590

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.