Chaves boca luneta
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Chaves boca luneta
G2100
G2100.340.001
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
Gedore Chave combinada 1 B AF 34 mm comprimento 412 mm forma B Aço CV
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Mostrar todas
Proteção da superfície
Cromado
Peso
784
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento (m)
405
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
34
Proteção da superfície
Cromado
Peso
784
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
34
Largura da cabeça aberta (mm)
70.5
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
49
Altura da cabeça aberta (mm)
11.8
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm)
20.5
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
840
Código pautal
Ver
Model
1 B 34
Type
Combination Spanner
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G2100.340.001
EAN
4010886600412
UBB
240122567235
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
6004150
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download.
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.