text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca de construção Gedore 29 36x41 mm


Referência G2305.036.041
Altura 74
Peso 1377
Comprimento (m) 495
Proteção de isolamento 1000 V Não
À prova de explosão Não
Modelo de alimentação por calha Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Embalado por 1

Especificações

Altura 74
Peso 1377
Comprimento (m) 495
Proteção de isolamento 1000 V Não
À prova de explosão Não
Modelo de alimentação por calha Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Junta universal Não
Chave de boca grande (mm) 41
Chave de tamanho pequeno (mm) 36
Tamanho da ligação (mm) 41
Reversível Sim
Largura da cabeça pequena (mm) 76
Catraca de construção Sim
Adequado para bits Não
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para porcas hexagonais duplas Sim
Adequado para parafusos torx salientes Não
Adequado para parafusos torx embutidos Não
Adequado para parafusos in-hex Não
Adequado para chaves de caixa Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 2000
Código pautal
Type Ratchet

Números do artigo

Referência G2305.036.041
EAN 4010886626313
UBB 240120674686
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 6263170
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.