text.skipToContent text.skipToNavigation

Manípulo em T deslizante Stahlwille 425 3/8 polegadas comprimento 165 mm estriado


Referência
Desenho T-handle
Comprimento (m) 165
Proteção de isolamento 1000 V Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Pega deslizante Sim
Testado de acordo com a norma ISO 3315 Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho T-handle
Comprimento (m) 165
Proteção de isolamento 1000 V Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Pega deslizante Sim
Testado de acordo com a norma ISO 3315 Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 132
Código pautal
Type T-Handle

Números do artigo

Referência G0452.000.425
EAN 4018754012701
UBB 203122354582
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 12070000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.