text.skipToContent text.skipToNavigation

Redutor Stahlwille 568 de acionamento quadrado de 3/4 polegadas de acionamento quadrado de 1/2 polegada de comprimento 55 mm


Referência
Comprimento (m) 55
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 19.05
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 12.7
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 202
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 55
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 19.05
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 12.7
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 202
Código pautal
Type Adapter

Números do artigo

Referência G0472.000.568
EAN 4018754013388
UBB 203122120280
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 15030003

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.