text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Voltage Tester


Referência 5M909880
Teste de continuidade Não
Comprimento (m) 145
Comprimento da lâmina (mm) 70
Largura da lâmina (mm) 3
Carga de base interna Não
Indicação de fase monopolar Não
Deteção de tensão sem contacto Não
Embalado por 1

Especificações

Teste de continuidade Não
Comprimento (m) 145
Comprimento da lâmina (mm) 70
Largura da lâmina (mm) 3
Carga de base interna Não
Indicação de fase monopolar Não
Deteção de tensão sem contacto Não
Retenção de dados Não
Indicação LC de iluminação de fundo Não
Proteção do dispositivo de teste Não
Ponto de medição de relâmpagos Não
Gama de medição da tensão (V) 105
Indicação do sentido de rotação do campo Não
Carga comutável Não
Utilizável em caso de precipitação Não
Gama de medição da resistência (kOhm) 0
Marca Gedore
Peso por peça (g) 30
Código pautal

Números do artigo

Referência 5M909880
EAN 4060833014205
UBB 500695011410
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3301420
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.