text.skipToContent text.skipToNavigation

Saca-polia Facom 2 braços externo 80 mm largura do mordente 90 mm profundidade do mordente


Referência 7K181456
Desenho Extrator de juntas esféricas
Força de tração máxima (N) 8.83
Número de ganchos 2
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 80
Profundidade do pé de gancho (mm) 90
Divisão da escala Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Extrator de juntas esféricas
Força de tração máxima (N) 8.83
Número de ganchos 2
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 80
Profundidade do pé de gancho (mm) 90
Divisão da escala Não
Extensão de aperto (tração interna) (mm) ['10', '80']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 80
Marca Facom
Peso por peça (g) 522
Código pautal

Números do artigo

Referência 7K181456
EAN 3148510751504
UBB 500639250645
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr U.301
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.