text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH VDE 3/8


Referência 4Q098417
Eletrónico Não
Peso 714
Comprimento total (mm) 319
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 5
Largura da cabeça (mm) 50
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Peso 714
Comprimento total (mm) 319
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 5
Largura da cabeça (mm) 50
Tamanho da ligação (mm) 10
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.1
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Altura da cabeça (mm) 62
Testado por VDE Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1
Código pautal

Números do artigo

Referência 4Q098417
EAN 4002805937303
UBB 500684585820
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3125335
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.