text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH VDE 1/2


Referência 7Y191667
Eletrónico Não
Peso 825
Comprimento total (mm) 369
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 10
Largura da cabeça (mm) 50
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Peso 825
Comprimento total (mm) 369
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 10
Largura da cabeça (mm) 50
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.025
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Altura da cabeça (mm) 62
Testado por VDE Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 820
Código pautal

Números do artigo

Referência 7Y191667
EAN 4002805937280
UBB 500684585663
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3079066
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.