text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH TYPE 88 3/4 150-700NM


Referência 3P728790
Eletrónico Não
Peso 10000
Comprimento total (mm) 1250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Momento de aperto (Nm) 200
Tamanho da ligação (mm) 20
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Peso 10000
Comprimento total (mm) 1250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Momento de aperto (Nm) 200
Tamanho da ligação (mm) 20
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 11001
Código pautal

Números do artigo

Referência 3P728790
EAN 4010886950234
UBB 500684588634
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3022862
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.