text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH TYPE 88 3/4 150-700NM


Referência 2N407757
Eletrónico Não
Peso 12000
Comprimento total (mm) 1460
Proteção de isolamento 1000 V Não
Momento de aperto (Nm) 300
Tamanho da ligação (mm) 20
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Peso 12000
Comprimento total (mm) 1460
Proteção de isolamento 1000 V Não
Momento de aperto (Nm) 300
Tamanho da ligação (mm) 20
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 12001
Código pautal

Números do artigo

Referência 2N407757
EAN 4010886950241
UBB 500684588899
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3022870
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.