text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH TORCOFLX UK 1/4 1-5NM


Referência 2P492005
Eletrónico Não
Peso 610
Comprimento total (mm) 225
Proteção de isolamento 1000 V Não
Momento de aperto (Nm) 1
Largura da cabeça (mm) 25
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Peso 610
Comprimento total (mm) 225
Proteção de isolamento 1000 V Não
Momento de aperto (Nm) 1
Largura da cabeça (mm) 25
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.025
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 6
Altura da cabeça (mm) 15
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 320
Código pautal

Números do artigo

Referência 2P492005
EAN 4002805935521
UBB 500673274816
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 2958007
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.