text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH 3301871


Referência 2K655804
Eletrónico Não
Peso 240
Comprimento total (mm) 330
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com sinal sonoro Não
Momento de aperto (Nm) 10
Largura da cabeça (mm) 35
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Peso 240
Comprimento total (mm) 330
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com sinal sonoro Não
Momento de aperto (Nm) 10
Largura da cabeça (mm) 35
Tamanho da ligação (mm) 10
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 0.25
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.025
Adequado para extensão Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 25.3
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 540
Código pautal

Números do artigo

Referência 2K655804
EAN 4060833018715
UBB 500695042852
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3301871
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.