text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH 3301220


Referência 8F820927
Eletrónico Não
Peso 3505
Comprimento total (mm) 960
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com sinal sonoro Não
Momento de aperto (Nm) 110
Largura da cabeça (mm) 69
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Peso 3505
Comprimento total (mm) 960
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com sinal sonoro Não
Momento de aperto (Nm) 110
Largura da cabeça (mm) 69
Tamanho da ligação (mm) 20
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 1
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Adequado para extensão Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 38
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 4184
Código pautal

Números do artigo

Referência 8F820927
EAN 4060833012201
UBB 500694993386
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3301220
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.