text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH 3301214


Referência 2O320953
Eletrónico Não
Peso 398
Comprimento total (mm) 285
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com sinal sonoro Não
Momento de aperto (Nm) 5
Largura da cabeça (mm) 35
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Peso 398
Comprimento total (mm) 285
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com sinal sonoro Não
Momento de aperto (Nm) 5
Largura da cabeça (mm) 35
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 0.1
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.1
Adequado para extensão Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 25.3
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 515
Código pautal

Números do artigo

Referência 2O320953
EAN 4060833012140
UBB 500694992396
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3301214
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.