text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Screwdriver


Referência 4D277896
Comprimento total (mm)
Peso 71
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Função de fixação Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 210
Peso 71
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Não
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 71
Código pautal

Números do artigo

Referência 4D277896
EAN 4060833014021
UBB 500695007889
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3301402
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.