text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO SCREWDRIVER 3301252


Referência 8G626791
Comprimento da lâmina (mm)
Peso 100
Comprimento total (mm) 210
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 100
Peso 100
Comprimento total (mm) 210
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Não
Diâmetro da lâmina (mm) 6
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 100
Código pautal

Números do artigo

Referência 8G626791
EAN 4060833012522
UBB 500694996504
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3301252
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.