Acessórios de chave dinamométrica
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
Ferramentas de torque
Acessórios de chave dinamométrica
4W586270
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
GEDO RRING END FITTING 14MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
4W586270
Largura da chave (mm)
Tipo
Jogo de punções
Comprimento (m)
45
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de tamanho pequeno (mm)
14
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
14.5
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Largura da chave (mm)
14
Tipo
Jogo de punções
Comprimento (m)
45
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de tamanho pequeno (mm)
14
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
14.5
Altura da cabeça grande (mm)
12
Modelo em meia-lua
Não
Largura da cabeça pequena (mm)
23
Largura da cabeça grande (mm)
23
Modelo com catraca
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
40
Código pautal
Ver
Model
7212
Type
Rectangular Ring End Fitting
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4W586270
EAN
4002805722145
UBB
500642806268
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7692230