text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RING SPANNER 3301113


Referência 9M649644
Comprimento (m) 128
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 12
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 6.5
Altura da cabeça grande (mm) 7.1
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 128
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 12
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 6.5
Altura da cabeça grande (mm) 7.1
Modelo em meia-lua Sim
Largura da cabeça pequena (mm) 16.5
Largura da cabeça grande (mm) 17.5
Modelo com catraca Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 45
Código pautal

Números do artigo

Referência 9M649644
EAN 4060833011136
UBB 500694981167
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3301113
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.