text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RING SPANNER 3300906


Referência 1S805199
Comprimento (m) 225
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 12
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 8.4
Altura da cabeça grande (mm) 9.1
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 225
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 12
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 8.4
Altura da cabeça grande (mm) 9.1
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 19.5
Largura da cabeça grande (mm) 20.6
Modelo com catraca Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 115
Código pautal

Números do artigo

Referência 1S805199
EAN 4060833009065
UBB 500694959304
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300906
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.