text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300897


Referência 0Q709277
Comprimento (m) 230
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 19
Chave de tamanho pequeno (mm) 17
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 10.9
Altura da cabeça grande (mm) 11.5
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 230
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 19
Chave de tamanho pequeno (mm) 17
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 10.9
Altura da cabeça grande (mm) 11.5
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 34.8
Largura da cabeça grande (mm) 32.6
Modelo com catraca Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 220
Código pautal

Números do artigo

Referência 0Q709277
EAN 4060833008976
UBB 500694957993
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300897
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.