text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300892


Referência 2V143729
Comprimento (m) 128
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 10
Chave de tamanho pequeno (mm) 8
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 7
Altura da cabeça grande (mm) 7.7
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 128
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 10
Chave de tamanho pequeno (mm) 8
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 7
Altura da cabeça grande (mm) 7.7
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 21
Largura da cabeça grande (mm) 17.5
Modelo com catraca Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 60
Código pautal

Números do artigo

Referência 2V143729
EAN 4060833008921
UBB 500694956904
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300892
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.