text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Saca-polia externo 2 braços 75 mm largura do maxilar 90 mm profundidade do maxilar


Referência 6W771850
Desenho Outro
Força de tração máxima (N) 39.24
Número de ganchos 2
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 75
Profundidade do pé de gancho (mm) 90
Divisão da escala Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Força de tração máxima (N) 39.24
Número de ganchos 2
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 75
Profundidade do pé de gancho (mm) 90
Divisão da escala Não
Extensão de aperto (tração interna) (mm) ['15', '75']
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 75
Marca Facom
Peso por peça (g) 1105
Código pautal

Números do artigo

Referência 6W771850
EAN 3148510683003
UBB 500639255024
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr U.35
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.