text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO PULLER 3 ARMS

Referência 6S472593
Força de tração máxima (N) 12
Comprimento da rosca (mm) 360
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Não
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 300
Largura do pé de gancho (mm) 32

Especificações

Força de tração máxima (N) 12
Comprimento da rosca (mm) 360
Número de ganchos 3
Braços reversíveis Não
Grampo de fixação Sim
Alcance de fixação (mm) 300
Largura do pé de gancho (mm) 32
Profundidade do pé de gancho (mm) 19
Espessura do pé de gancho na ponta (mm) 3
Extensão máxima de aperto (tração externa) (mm) 300
Com ajuste rápido Não

Números do artigo

Referência 6S472593
EAN 4036976104752
UBB 500642674666
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 8007320
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.