text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW8X9MM L140MM


Referência 8Y697121
Comprimento (m) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 9
Chave de tamanho pequeno (mm) 8
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 3.8
Altura da cabeça grande (mm) 3.8
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 9
Chave de tamanho pequeno (mm) 8
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 3.8
Altura da cabeça grande (mm) 3.8
Largura da cabeça pequena (mm) 21
Largura da cabeça grande (mm) 23.1
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 40
Código pautal

Números do artigo

Referência 8Y697121
EAN 4060833009317
UBB 500694962761
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300931
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.