text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW36X41MM L380MM


Referência 9R040609
Comprimento (m) 360
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 41
Chave de tamanho pequeno (mm) 36
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 10.3
Altura da cabeça grande (mm) 10.3
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 360
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 41
Chave de tamanho pequeno (mm) 36
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 10.3
Altura da cabeça grande (mm) 10.3
Largura da cabeça pequena (mm) 77.3
Largura da cabeça grande (mm) 85.8
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 830
Código pautal

Números do artigo

Referência 9R040609
EAN 4060833009577
UBB 500694965996
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300957
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.