text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW27X32MM L302MM


Referência 3F356225
Comprimento (m) 300
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 32
Chave de tamanho pequeno (mm) 27
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 9.1
Altura da cabeça grande (mm) 9.1
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 300
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 32
Chave de tamanho pequeno (mm) 27
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 9.1
Altura da cabeça grande (mm) 9.1
Largura da cabeça pequena (mm) 61.3
Largura da cabeça grande (mm) 64.8
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 460
Código pautal

Números do artigo

Referência 3F356225
EAN 4060833009546
UBB 500694965574
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300954
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.