text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW24X26MM L266MM


Referência 9H553719
Comprimento (m) 270
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 26
Chave de tamanho pequeno (mm) 24
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 8.1
Altura da cabeça grande (mm) 8.1
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 270
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 26
Chave de tamanho pequeno (mm) 24
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 8.1
Altura da cabeça grande (mm) 8.1
Largura da cabeça pequena (mm) 54.8
Largura da cabeça grande (mm) 61.3
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 300
Código pautal

Números do artigo

Referência 9H553719
EAN 4060833009492
UBB 500694964908
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300949
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.