text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW18X19MM L176MM


Referência 6R659817
Comprimento (m) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 19
Chave de tamanho pequeno (mm) 18
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 6.6
Altura da cabeça grande (mm) 6.6
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 19
Chave de tamanho pequeno (mm) 18
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 6.6
Altura da cabeça grande (mm) 6.6
Largura da cabeça pequena (mm) 37.7
Largura da cabeça grande (mm) 42
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 130
Código pautal

Números do artigo

Referência 6R659817
EAN 4060833010733
UBB 500694979369
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3301073
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.