text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW14X15MM L188MM


Referência 5X745361
Comprimento (mm) 190
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 15
Chave de tamanho pequeno (mm) 14
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 5.6
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 190
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 15
Chave de tamanho pequeno (mm) 14
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 5.6
Altura da cabeça grande (mm) 5.6
Largura da cabeça pequena (mm) 32.8
Largura da cabeça grande (mm) 35.8
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Testado por VDE Não

Números do artigo

Referência 5X745361
EAN 4060833009409
UBB 500694963595
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300940
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.