text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW14X15MM L150MM


Referência 9U584041
Comprimento (m) 152
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 15
Chave de tamanho pequeno (mm) 14
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 5.8
Altura da cabeça grande (mm) 5.8
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 152
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 15
Chave de tamanho pequeno (mm) 14
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 5.8
Altura da cabeça grande (mm) 5.8
Largura da cabeça pequena (mm) 31
Largura da cabeça grande (mm) 33.2
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 83
Código pautal

Números do artigo

Referência 9U584041
EAN 4060833010719
UBB 500694978940
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3301071
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.