Chaves de bocas dupla
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
Gama ferramentas
Chaves de bocas dupla
Chaves de bocas dupla
1Z635303
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
GEDO OPEN ENDED SPANNER SW12X13MM L172MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1Z635303
Comprimento (m)
172
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
13
Chave de tamanho pequeno (mm)
12
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
5.1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento (m)
172
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
13
Chave de tamanho pequeno (mm)
12
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
5.1
Altura da cabeça grande (mm)
5.1
Largura da cabeça pequena (mm)
29.1
Largura da cabeça grande (mm)
32.6
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Modelo com chave de ângulo reto
Não
Punho cónico
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
55
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1Z635303
EAN
4060833009355
UBB
500694963348
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
3300935