text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW10X13MM L172MM


Referência 1O904537
Comprimento (m) 173
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 5.1
Altura da cabeça grande (mm) 5.1
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 173
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 5.1
Altura da cabeça grande (mm) 5.1
Largura da cabeça pequena (mm) 24.6
Largura da cabeça grande (mm) 31.6
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 60
Código pautal

Números do artigo

Referência 1O904537
EAN 4060833009348
UBB 500694963181
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300934
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.