text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300983


Referência 7X686297
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 416
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 312
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 27
Peso 416
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 27
Largura da cabeça aberta (mm) 59.8
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 41
Altura da cabeça aberta (mm) 14.6
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 9.5
Modelo com catraca Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 400
Código pautal

Números do artigo

Referência 7X686297
EAN 4060833009836
UBB 500694970509
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300983
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.