text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300966


Referência 3Q069578
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 37
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 131
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 10
Peso 37
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 10
Largura da cabeça aberta (mm) 22.2
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 16
Altura da cabeça aberta (mm) 7.2
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 4.7
Modelo com catraca Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 35
Código pautal

Números do artigo

Referência 3Q069578
EAN 4060833009669
UBB 500694967711
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300966
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.