text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO BREAKING TORQUE WRENCH TBN 9X12MM


Referência 9S067830
Eletrónico Não
Peso 830
Comprimento total (mm) 408
Proteção de isolamento 1000 V Não
Momento de aperto (Nm) 27
Tamanho da ligação (mm) 16
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Peso 830
Comprimento total (mm) 408
Proteção de isolamento 1000 V Não
Momento de aperto (Nm) 27
Tamanho da ligação (mm) 16
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1027
Código pautal

Números do artigo

Referência 9S067830
EAN 4002805937389
UBB 500684588063
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 1824732
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.