text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO ADJ.SPANNER 3301066


Referência 0V691744
Peso 3029
Comprimento (m) 630
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 62
Modelo de baixa faísca Não
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 15
Embalado por 1

Especificações

Peso 3029
Comprimento (m) 630
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 62
Modelo de baixa faísca Não
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 15
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 3700
Código pautal

Números do artigo

Referência 0V691744
EAN 4060833010665
UBB 500694977959
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3301066
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.