text.skipToContent text.skipToNavigation

Freio interior - tipo normal DIN 472 Aço mola 62MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Para diâm. nom. 62
Material Aço mola
Tamanho do furo d1 62
Peso por peça (g) 11.85
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • d4é o espaço de instalação mínimo requerido.
    • Durante a montagem é essencial não comprimir em demasia os anéis, uma compressão máxima de 0,99 x d1 é recomendada. Para uma instalação correta, utilizar um alicate com limitador de dispersão ou montar com a ajuda de um cone.
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 62 mm
Marca Fabory
Para diâm. nom. 62
Material Aço mola
Tamanho do furo d1 62
Peso por peça (g) 11.85
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • d4é o espaço de instalação mínimo requerido.
    • Durante a montagem é essencial não comprimir em demasia os anéis, uma compressão máxima de 0,99 x d1 é recomendada. Para uma instalação correta, utilizar um alicate com limitador de dispersão ou montar com a ajuda de um cone.
Código pautal

Dimensões

Fenda d2 65
Fenda m (H13) 2.15
Fenda n (mín.) 4.5
Anel d3 66.2
Anel d4 46.7
Anel s 2
Ring b ≈ 5.5

Padrões

BS 3673-4
DIN 472
NF E22-165

Números do artigo

Referência 36050.062.001
EAN 8715492755506
UBB 950357016977
UNSPSC 31163202
Nato Stock Number 5325-12-156-4463

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.