text.skipToContent text.skipToNavigation

Freio exterior - tipo normal DIN 471 Aço mola 3MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Para diâm. nom. 3
Material Aço mola
Tamanho do eixo d1 3
Peso por peça (g) 0.018
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • d4 É o espaço de instalação mínimo requerido.
    • Durante a montagem é essencial não espalhar em demasia os anéis, uma dispersão máxima de 1,01 x d1 é recomendada. Para uma instalação correta, utilizar um alicate com limitador de dispersão ou montar com a ajuda de um cone.
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 3 mm
Marca Fabory
Para diâm. nom. 3
Material Aço mola
Tamanho do eixo d1 3
Peso por peça (g) 0.018
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • d4 É o espaço de instalação mínimo requerido.
    • Durante a montagem é essencial não espalhar em demasia os anéis, uma dispersão máxima de 1,01 x d1 é recomendada. Para uma instalação correta, utilizar um alicate com limitador de dispersão ou montar com a ajuda de um cone.
Código pautal

Dimensões

Fenda d2 2.8
Fenda m (H13) 0.5
Fenda n (mín.) 0.3
Anel d3 2.7
Anel d4 7
Anel s 0.4
Ring b ≈ 0.8

Padrões

BS 3673-4
DIN 471
NF E22-163

Números do artigo

Referência 36000.003.001
EAN 8715492753304
UBB 950357154083
UNSPSC 31163202

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.