text.skipToContent text.skipToNavigation

Freio exterior - tipo normal DIN 471 Aço mola 82MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Para diâm. nom. 82
Material Aço mola
Tamanho do eixo d1 82
Peso por peça (g) 31.2
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • d4 É o espaço de instalação mínimo requerido.
    • Durante a montagem é essencial não espalhar em demasia os anéis, uma dispersão máxima de 1,01 x d1 é recomendada. Para uma instalação correta, utilizar um alicate com limitador de dispersão ou montar com a ajuda de um cone.
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 82 mm
Marca Fabory
Para diâm. nom. 82
Material Aço mola
Tamanho do eixo d1 82
Peso por peça (g) 31.2
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • d4 É o espaço de instalação mínimo requerido.
    • Durante a montagem é essencial não espalhar em demasia os anéis, uma dispersão máxima de 1,01 x d1 é recomendada. Para uma instalação correta, utilizar um alicate com limitador de dispersão ou montar com a ajuda de um cone.
Código pautal

Dimensões

Fenda d2 78.5
Fenda m (H13) 2.65
Fenda n (mín.) 5.3
Anel d3 76.5
Anel d4 100.3
Anel s 2.5
Ring b ≈ 7.6

Padrões

BS 3673-4
NF E22-163
DIN 471

Números do artigo

Referência 36000.082.001
EAN 8715492753960
UBB 950357006242
UNSPSC 31163202

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.