text.skipToContent text.skipToNavigation

Fixação de placa Fischer pd8s com parafuso


Referência 24772FIS
Cor Cinza
Tipo Bujão de gesso cartonado
Com parafuso Sim
Comprimento (m) 29
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 8
Profundidade do furo (mm) 31
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Tipo Bujão de gesso cartonado
Com parafuso Sim
Comprimento (m) 29
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 8
Profundidade do furo (mm) 31
Adequado para betão com gás Não
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Não
Adequado para betão Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para pedra natural Não
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para placas de gesso cartonado Sim
Adequado para madeira Sim
Instalação por pressão Não
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Não
Adequado para fibra/chipboard Não
Adequado para tijolo maciço Não
Adequado para tijolo de perfuração vertical Não
Marca Fischer
Info
  • GKS Supplied with installation tool and plasterboard screws.
  • GK Min. screw length = length of plug 22 mm + thickness of building component.
  • Allowable loads in kN are valid for chipboard screws with specified diameters.

Números do artigo

Referência 24772FIS
EAN 4006209247723
UBB 500616718275
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 24772
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.