text.skipToContent text.skipToNavigation

Fixação de placa Fischer pd10

Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Cor Cinza
Tipo Bujão de gesso cartonado
Com parafuso Não
Comprimento (m) 28
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 10

Especificações

Diâmetro 10 mm
Cor Cinza
Tipo Bujão de gesso cartonado
Com parafuso Não
Comprimento (m) 28
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 10
Profundidade do furo (mm) 30
Adequado para betão com gás Não
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Sim
Adequado para betão Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para pedra natural Não
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para placas de gesso cartonado Sim
Adequado para madeira Sim
Instalação por pressão Não
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Não
Adequado para fibra/chipboard Sim
Adequado para tijolo maciço Não
Adequado para tijolo de perfuração vertical Não
Marca Fischer
TCor Cinza
Material Plástico
Info
  • Carga admissível em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e uma montagem correta da bucha na superfície.
  • Carga admissível inclui o fator de segurança 7.
Código pautal

Dimensões

D (mm) 10

Números do artigo

Referência 63122.100.001
EAN 4006209159354
UBB 500500853691
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 15935

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.