text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita isolante HPX 52100 Preta 19mm x 20m IB1920


Referência IB1920HPX
Cor Preto
Largura 19
Espessura (mm) 0.15
Comprimento (m) 20000
Material Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C) 90 - 90
Adequado para alta tensão Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Largura 19
Espessura (mm) 0.15
Comprimento (m) 20000
Material Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C) 90 - 90
Adequado para alta tensão Sim
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Peso por peça (g) 77.87
Código pautal
Type Insulation Tape

Números do artigo

Referência IB1920HPX
EAN 5425014223613
UBB 500619969768
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr IB1920
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.