text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita isolante HPX 52100 Castanha 19mm x 20m


Referência 6M974077
Cor Prateado
Largura 19
Espessura (mm) 0.15
Comprimento (m) 20
Material Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C) 90 - 90
Adequado para alta tensão Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Prateado
Largura 19
Espessura (mm) 0.15
Comprimento (m) 20
Material Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C) 90 - 90
Adequado para alta tensão Sim
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Peso por peça (g) 77
Código pautal
Type Insulation Tape

Números do artigo

Referência 6M974077
EAN 5425014223675
UBB 500647482180
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr IU1920
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.