text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ux 8x50 wh n universal plug


Referência 94413FIS
Cor Cinza
Tipo Bujão de ancoragem universal
Com parafuso Não
Comprimento (m) 50
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 8
Profundidade do furo (mm) 60
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Cinza
Tipo Bujão de ancoragem universal
Com parafuso Não
Comprimento (m) 50
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 8
Profundidade do furo (mm) 60
Adequado para betão com gás Sim
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Adequado para pedra natural Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para placas de gesso cartonado Sim
Adequado para madeira Sim
Instalação por pressão Não
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Sim
Adequado para fibra/chipboard Sim
Adequado para tijolo maciço Sim
Adequado para tijolo de perfuração vertical Sim
Marca Fischer
Peso por peça (g) 14.864
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.
Código pautal

Números do artigo

Referência 94413FIS
EAN 4006209944134
UBB 500616790514
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 94413
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.