text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ux 8x50 r ficha verde


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Cor Verde
Tipo Bujão de ancoragem universal
Com parafuso Não
Comprimento (m) 50
Material Plástico
Embalado por 40
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 50 mm
Cor Verde
Tipo Bujão de ancoragem universal
Com parafuso Não
Comprimento (m) 50
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 8
Profundidade do furo (mm) 60
Adequado para betão com gás Sim
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Adequado para pedra natural Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para placas de gesso cartonado Sim
Adequado para madeira Sim
Instalação por pressão Não
Instalação pré-posicionada Não
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Sim
Adequado para fibra/chipboard Sim
Adequado para tijolo maciço Sim
Adequado para tijolo de perfuração vertical Sim
Marca Fischer
TCor Verde
Material Plástico
Tipo nº. UX
Peso por peça (g) 89
Código pautal

Números do artigo

Referência 63233.080.050
EAN 4048962154214
UBB 500728220624
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 518886

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.