text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ux 10x60 r ficha verde


O plugue universal fischer UX Green é um plugue de plástico feito de nylon de alta qualidade. O granulado utilizado na produção do plugue vem de pelo menos cinquenta por cento de matérias-primas. Estes não estão em concorrência com as áreas agrícolas para alimentação humana e animal. O UX Green tem as mesmas características de desempenho e capacidade de carga que o original. A vela universal fischer expande-se em materiais de construção sólidos e dá nós em materiais de construção ocos e painéis para uma fixação máxima. Isso faz com que o fischer UX seja sempre a escolha certa - mesmo que seja para materiais de construção desconhecidos. A borda evita que ele escorregue mais fundo durante a instalação. O plugue universal fischer UX Green é recomendado, por exemplo, para a fixação de iluminação, trilhos de cortina, armários de peso médio e prateleiras.

Referência
Diâmetro
Comprimento
Cor Verde
Desenho Bujão de ancoragem universal
Proteção da superfície Outro
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 60 mm
Cor Verde
Desenho Bujão de ancoragem universal
Proteção da superfície Outro
Com parafuso Não
Comprimento (m) 60
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 10
Profundidade do furo (mm) 75
Adequado para betão com gás Sim
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Adequado para pedra natural Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para placas de gesso cartonado Sim
Adequado para madeira Sim
Instalação por pressão Não
Instalação pré-posicionada Não
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Sim
Adequado para fibra/chipboard Sim
Adequado para tijolo maciço Sim
Adequado para tijolo de perfuração vertical Sim
Marca Fischer
TCor Verde
Material Plástico
Tipo nº. UX
Peso por peça (g) 87
Código pautal

Descrição

O plugue universal fischer UX Green é um plugue de plástico feito de nylon de alta qualidade. O granulado utilizado na produção do plugue vem de pelo menos cinquenta por cento de matérias-primas. Estes não estão em concorrência com as áreas agrícolas para alimentação humana e animal. O UX Green tem as mesmas características de desempenho e capacidade de carga que o original. A vela universal fischer expande-se em materiais de construção sólidos e dá nós em materiais de construção ocos e painéis para uma fixação máxima. Isso faz com que o fischer UX seja sempre a escolha certa - mesmo que seja para materiais de construção desconhecidos. A borda evita que ele escorregue mais fundo durante a instalação. O plugue universal fischer UX Green é recomendado, por exemplo, para a fixação de iluminação, trilhos de cortina, armários de peso médio e prateleiras.

Números do artigo

Referência 63233.100.060
EAN 4048962154221
UBB 500728220707
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 518887

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.