text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxrl 8x120 t r frame fixing


Referência
Tipo Bujão de ancoragem universal
Com parafuso Sim
Comprimento (m) 120
Material Plástico
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 8
Adequado para betão com gás Sim
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Tipo Bujão de ancoragem universal
Com parafuso Sim
Comprimento (m) 120
Material Plástico
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 8
Adequado para betão com gás Sim
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Adequado para pedra natural Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para placas de gesso cartonado Não
Adequado para madeira Não
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Não
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Sim
Adequado para fibra/chipboard Não
Adequado para tijolo maciço Sim
Adequado para tijolo de perfuração vertical Sim
Marca Fischer
Material Aço inoxidável
Peso por peça (g) 1432
Código pautal

Números do artigo

Referência 63478.080.120
EAN 4048962276954
UBB 500729351121
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 540124

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.