text.skipToContent text.skipToNavigation
Devido a uma falha global nos serviços da Microsoft, não conseguimos atualmente enviar nem receber e-mails. Recomendamos que entre em contacto connosco por telefone ou que efetue a sua encomenda através da nossa loja online.

Fischer sxr 8x100 t frame fixing


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Cor Cinza
Tipo Bujão de ancoragem universal
Com parafuso Sim
Comprimento (m) 100
Material Plástico
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 8 mm
Comprimento 100 mm
Cor Cinza
Tipo Bujão de ancoragem universal
Com parafuso Sim
Comprimento (m) 100
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 8
Profundidade do furo (mm) 110
Adequado para betão com gás Sim
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Adequado para pedra natural Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para placas de gesso cartonado Não
Adequado para madeira Não
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Não
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Sim
Adequado para fibra/chipboard Não
Adequado para tijolo maciço Sim
Adequado para tijolo de perfuração vertical Sim
Marca Fischer
TCor Cinza
Material Plástico
Tipo nº. SXR-T
Peso por peça (g) 23
Info
  • do = Diâmetro nominal do furo.
  • Min. td = Profundidade de furo recomendado.
  • hef = Profundidade efectiva da ancoragem.
  • tfix = Gama de aperto.
  • Carga admissivel (kN) por bucha para multiplas aplicações não estruturais.
  • Cargas admissiveis incluem fator de segurança 1,4.
  • Para combinações de cargas de tração, cargas transversais, momentos fletores, bem como distâncias de borda reduzidas ou espaçamentos (grupos-âncora) ver aprovação.
Código pautal

Dimensões

Tijolo ≥ Mz12 0.57
Betão ≥ C12/15 1.2
D (mm) 8
Furo ø 8
hef 50
Tijolo oco KSL12 0.57
L (mm) 100
Min. td 110
Tijolo arenoso ≥ KS12 0.71
Chave caixa 30
tfix 50
Pedra Perfurada Hlz12 0.17

Números do artigo

Referência 63192.080.100
EAN 4048962016291
UBB 500570990662
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 503001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.