text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sx plus 12x60 ficha


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Cor Cinza
Tipo Bucha de expansão
Com parafuso Não
Comprimento (m) 60
Material Plástico
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 12 mm
Comprimento 60 mm
Cor Cinza
Tipo Bucha de expansão
Com parafuso Não
Comprimento (m) 60
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 12
Profundidade do furo (mm) 80
Adequado para betão com gás Sim
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Adequado para pedra natural Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para placas de gesso cartonado Não
Adequado para madeira Não
Instalação por pressão Não
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Sim
Adequado para fibra/chipboard Não
Adequado para tijolo maciço Sim
Adequado para tijolo de perfuração vertical Sim
Marca Fischer
TCor Cinza
Material Plástico
Tipo nº. SX
Peso por peça (g) 6.12
Código pautal

Números do artigo

Referência 63125.120.001
EAN 4048962480856
UBB 500728155796
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 568012

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.